品番 : EA140GC-6
品名 : 6mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min |
| 全長 | 59.5mm | タケノコ径 | 7.4mm |
| ステム長さ | 23mm | 外径 | 27mm |
| 重量 | 69g | 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR |
| 適合カプラ | 20型(国内メーカー) | ||
| ワンプッシュ型 | |||
| シングルシャットオフバルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GC-6 6mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GC-8 8mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GC-10 10mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GC-13 13mm タケノコ型ソケット(真鍮製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
