品番 : EA140GD-2
品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ(スチール製)
最高使用圧力3.5MPa
仕様
材質 | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
ねじサイズ | R(PT)1/4” | ねじ長さ | 11mm |
プラグ長さ | 20.2mm | 全長 | 37mm |
重量 | 約20g | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min |
バルブレス構造 | |||
型 | 20型 | ||
国内メーカーの20型と適合します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/12 01:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1092ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GD-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(スチール製) |
EA140GD-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(スチール製) |
EA140GD-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(スチール製) |
拡大