品番 : EA140GD-3
品名 : R 3/8" 雄ねじプラグ(スチール製)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 3.5MPa | 
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min | 
| ねじサイズ | R3/8” | 六角対辺 | 17mm | 
| 全長 | 38mm | ねじ長さ | 12mm | 
| プラグ長さ | 20.2mm | 重量 | 28g | 
| 材質 | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | 適合カプラ | 20型(国内メーカー) | 
| バルブレス構造 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 425 円(税抜)/ 468 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/10/31 22:12現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA140GD-2 R 1/4" 雄ねじプラグ(スチール製) | 
| EA140GD-3 R 3/8" 雄ねじプラグ(スチール製) | 
| EA140GD-4 R 1/2" 雄ねじプラグ(スチール製) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            