品番 : EA140GF-10
品名 : 10mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min |
| 適合ホース内径 | 10mm | 全長 | 48mm |
| タケノコ径 | 11.3mm | ステム長さ | 25mm |
| プラグ長さ | 20.2mm | プラグ内径 | 16mm |
| 重量 | 24g | 材質 | 焼入鋼(ニッケルメッキ) |
| 適合カプラ | 20型(国内メーカー) | ||
| バルブレス構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GF-6 6mm タケノコ型プラグ(20型/スチール) |
| EA140GF-8 8mm タケノコ型プラグ(20型/スチール) |
| EA140GF-10 10mm タケノコ型プラグ(20型/スチール) |
| EA140GF-13 13mm タケノコ型プラグ(20型/スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

