詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GF-6

品名 : 6mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)

仕様

適用流体 空気 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -20℃~100℃ エアー流量 1375L/min
適合ホース内径 6mm 全長 48mm
タケノコ径 7.1mm ステム長さ 25mm
プラグ長さ 20.2mm プラグ内径 16mm
重量 21g 材質 焼入鋼(ニッケルメッキ)
適合カプラ 20型(国内メーカー)
バルブレス構造
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1078ページ
バリエーション一覧
EA140GF-6 6mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-8 8mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-10 10mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
EA140GF-13 13mm タケノコ型プラグ(20型/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:48mm    D:16mm\nL1:25mm    L2:20.2mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top