詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GH-1

品名 : R1/4"・6.5x10mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)

仕様

適用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1.5MPa
使用温度範囲 -40℃~85℃ ねじサイズ R1/4”
適合ホース内径 6.5mm 適合ホース外径 10mm
重量 64g 材質 本体:真鍮
スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式
クイックカップリング仕様
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き
ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 17:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140GH-1 R1/4"・6.5x10mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
EA140GH-2 R1/4"・ 8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
EA140GH-3 R3/8"・ 8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
EA140GH-4 R3/8"・ 9x13mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • スイベルジョイント

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top