品番 : EA140GH-3
品名 : R3/8"・ 8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.5MPa(15kgf/c㎡) |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -40℃~85℃ | ねじサイズ | R3/8” |
| 適合ホース内径 | 8mm | 適合ホース外径 | 12mm |
| 重量 | 88g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ポリアミド |
| ウレタンホース用 | |||
| Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式 | |||
| クイックカップリング仕様 | |||
| ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き | |||
| ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GH-1 R1/4"・6.5x10mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) |
| EA140GH-2 R1/4"・ 8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) |
| EA140GH-3 R3/8"・ 8x12mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) |
| EA140GH-4 R3/8"・ 9x13mm雄ねじ付ホース継手(プロテクター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
