品番 : EA140GH-11
品名 : G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 1.5MPa | 
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -40℃~85℃ | ねじサイズ | G1/4” | 
| 適合ホース内径 | 6.5mm | 適合ホース外径 | 10mm | 
| 重量 | 70g | 材質 | 本体:真鍮 スプリング:ポリアミド | 
| ウレタンホース用 | |||
| Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式 | |||
| クイックカップリング仕様 | |||
| ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 3 (2025/10/31 14:56現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1075ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA140GH-11 G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) | 
| EA140GH-13 G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) | 
| EA140GH-14 G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です。
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            