詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GH-14

品名 : G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

仕様

適用流体 圧縮空気 最高使用圧力 1.5MPa
使用温度範囲 -40℃~85℃ ねじサイズ G3/8”
適合ホース内径 9mm 適合ホース外径 13mm
重量 74g 材質 本体:真鍮
スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式
クイックカップリング仕様
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/08/25 09:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140GH-11 G1/4"・6.5x10mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
EA140GH-13 G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
EA140GH-14 G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • クイックカップリング仕様

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top