品番 : EA140GH-21
品名 : M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | GW-06 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | 適合チューブ外径 | φ6mm |
| 使用圧力 | 3.5MPa | 全長 | 101mm |
| 重量 | 18g | 材質 | ナット部:真鍮 ワイヤー部:SWC硬鋼線 |
| 継手とチューブの接続部から急に曲げて使用する場合にチューブの折れを保護します | |||
| 接続チューブが左右に動いてしまうのを抑制します | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/25 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GH-21 M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー |
| EA140GH-22 M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー |
| EA140GH-23 M14/10mm チューブ用ガードワイヤー |
| EA140GH-24 M16/12mm チューブ用ガードワイヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
