詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GH-24

品名 : M16/12mm チューブ用ガードワイヤー

仕様

メーカー アオイ 型番 GW-12
ねじサイズ M16 適合チューブ外径 φ12mm
使用圧力 3.5MPa 全長 104mm
重量 36g 材質 ナット部:真鍮
ワイヤー部:SWC硬鋼線
継手とチューブの接続部から急に曲げて使用する場合にチューブの折れを保護します
接続チューブが左右に動いてしまうのを抑制します
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA140GH-21 M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー
EA140GH-22 M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー
EA140GH-23 M14/10mm チューブ用ガードワイヤー
EA140GH-24 M16/12mm チューブ用ガードワイヤー
ウェブカタログ画像
  • L1:85mm     L2:19mm\nH:19mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top