品番 : EA140GM-103
品名 : G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 使用温度範囲 | -15℃~200℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 3.5MPa | 流量 | 330L/min |
| ねじサイズ | G3/8” | 全長 | 43.5mm |
| ねじ深さ | 10.5mm | 六角対辺 | 14mm |
| プラグ径 | 10.5mm | プラグ長さ | 14mm |
| 重量 | 40g | 材質 | ステンレス |
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| 衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適 | |||
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/08/25 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1040ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
