詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GM-114

品名 : M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 330L/min
ねじサイズ M14×1.5 全長 42mm
ねじ深さ 9mm 六角対辺 17mm
プラグ径 9mm プラグ長さ 14mm
重量 33g 材質 ステンレス
ダブルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
追加説明
カタログ価格

4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/07 01:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GM-101 G 1/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-102 G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-103 G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-110 M10x 1" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-112 M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GM-114 M14x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:42mm    SW:17mm\nL1:9mm    L2:14mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top