品番 : EA140GS-206
品名 : 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 1150L/min |
| 全長 | 46mm | タケノコ径 | 6mm |
| ステム長さ | 25mm | プラグ径 | 12mm |
| プラグ長さ | 20mm | 重量 | 13g |
| 材質 | ステンレス | ||
| シングルシャットオフバルブ | |||
| 衛生が要求される場所(クリーンルーム等)での圧縮空気の使用に最適 | |||
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用 | |||
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GS-206 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-208 8mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-209 9mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-210 10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
| EA140GS-213 13mm タケノコ型プラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
