詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GS-213

品名 : 13mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 1150L/min
全長 46mm タケノコ径 13mm
ステム長さ 25mm プラグ径 12mm
プラグ長さ 20mm 重量 24g
材質 ステンレス
シングルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルーム等)での圧縮空気の使用に最適
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/03 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA140GS-206 6mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
EA140GS-208 8mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
EA140GS-209 9mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
EA140GS-210 10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
EA140GS-213 13mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:46mm    D:15mm\nL1:25mm    L2:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top