品番 : EA140GT-2
品名 : G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
仕様
ねじサイズ | G1/4” | 全長 | 42mm |
---|---|---|---|
ねじ長さ | 9mm | 六角対辺 | 22mm |
外径 | 27mm | 重量 | 87g |
材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
最高使用圧力 | 3.5MPa |
使用温度範囲 | -15℃~200℃ | エアー流量 | 660L/min |
プラグ外径:φ12mm用 | |||
ダブルシャットオフバルブ | |||
ワンプッシュ式 | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 22:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GT-2 G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
EA140GT-3 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
EA140GT-4 G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。