詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GT-4

品名 : G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

ダブルシャットオフバルブ

仕様

最高使用圧力 3.5MPa 材質 ステンレス
全長 44mm
オーリング(FKM)
ダブルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)
ねじサイズ G1/2”
追加説明
カタログ価格

7,720 (税抜)/ 8,492 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/05/03 14:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1082ページ
バリエーション一覧
EA140GT-2 G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GT-3 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GT-4 G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top