品番 : EA140GV-103
品名 : G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 660L/min |
| ねじサイズ | G3/8” | 全長 | 44mm |
| ねじ深さ | 10.5mm | 六角対辺 | 22mm |
| プラグ径 | 12mm | プラグ長さ | 20mm |
| 重量 | 58g | 材質 | ステンレス |
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| 衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適 | |||
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GV-102 G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
| EA140GV-103 G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
| EA140GV-104 G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
