詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GV-104

品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 660L/min
ねじサイズ G1/2” 全長 45.5mm
ねじ深さ 12mm 六角対辺 24mm
プラグ径 12mm プラグ長さ 20mm
重量 62g 材質 ステンレス
ダブルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能
追加説明
カタログ価格

4,570 (税抜)/ 5,027 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/16 13:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA140GV-102 G 1/4" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GV-103 G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
EA140GV-104 G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:45.5mm    SW:24mm\nL1:12mm    L2:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top