詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HF-104

品名 : 10mmxR 1/2" スピードコントローラー

仕様

メーカー アオイ 型番 SCZ-104-W
チューブ外径 10mm 使用流体 空気
使用圧力 0.05~1.0MPa 使用温度 -10~60℃
ねじサイズ R1/2” 推奨締付トルク 28~30N・m
材質 真鍮、樹脂(PBT) 入数 1個
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。
流量調整範囲が大きく微調整が容易です。
白色難燃性樹脂を採用。
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 01:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HF-41 4mmxR 1/8" スピードコントローラー
EA140HF-61 6mmxR 1/8" スピードコントローラー
EA140HF-62 6mmxR 1/4" スピードコントローラー
EA140HF-63 6mmxR 3/8" スピードコントローラー
EA140HF-82 8mmxR 1/4" スピードコントローラー
EA140HF-83 8mmxR 3/8" スピードコントローラー
EA140HF-102 10mmxR 1/4" スピードコントローラー
EA140HF-103 10mmxR 3/8" スピードコントローラー
EA140HF-104 10mmxR 1/2" スピードコントローラー
EA140HF-123 12mmxR 3/8" スピードコントローラー
EA140HF-124 12mmxR 1/2" スピードコントローラー
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top