詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HP-208

品名 : 8mm ブランクプラグ

仕様

メーカー アオイ 型番 ZM-08BV
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(ブランクプラグ)
接続継手径 8mm 使用流体 空気・水
使用圧力 0~1MPa 使用温度 空気:-15~60℃
水:5~40℃
重量 2g 材質 ポリアミド樹脂
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

120 (税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/05/23 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA140HP-204 4mm ブランクプラグ
EA140HP-206 6mm ブランクプラグ
EA140HP-208 8mm ブランクプラグ
EA140HP-210 10mm ブランクプラグ
EA140HP-212 12mm ブランクプラグ
ウェブカタログ画像
  • L:33mm l:14mm d:10mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top