品番 : EA140HP-212
品名 : 12mm ブランクプラグ
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZM-12BV |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (ブランクプラグ) |
| 接続継手径 | 12mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | 空気:-15~60℃ 水:5~40℃ |
| 重量 | 4g | 材質 | ポリアミド樹脂 |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/05/02 05:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HP-204 4mm ブランクプラグ |
| EA140HP-206 6mm ブランクプラグ |
| EA140HP-208 8mm ブランクプラグ |
| EA140HP-210 10mm ブランクプラグ |
| EA140HP-212 12mm ブランクプラグ |
ウェブカタログ画像
拡大
