詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HR-304

品名 : 4mm ストレートユニオン

仕様

メーカー アオイ 型番 ZAS-040
シリーズ Z-JOINT 用途 ステンレス製ワンタッチジョイント
(ストレートユニオン)
チューブ外径 4mm 使用流体 空気・水
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
材質 ステンレス(SUS304)
樹脂(PBT)
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
難燃樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/17 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA140HR-304 4mm ストレートユニオン
EA140HR-306 6mm ストレートユニオン
EA140HR-308 8mm ストレートユニオン
EA140HR-310 10mm ストレートユニオン
EA140HR-312 12mm ストレートユニオン
ウェブカタログ画像
  • L:33.5mm C:10mm F:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top