品番 : EA140HR-306
品名 : 6mm ストレートユニオン
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZAS-060 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ステンレス製ワンタッチジョイント (ストレートユニオン) |
| チューブ外径 | 6mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | -15~60℃ |
| 材質 | ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT) |
入数 | 1個 |
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 難燃樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/29 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HR-304 4mm ストレートユニオン |
| EA140HR-306 6mm ストレートユニオン |
| EA140HR-308 8mm ストレートユニオン |
| EA140HR-310 10mm ストレートユニオン |
| EA140HR-312 12mm ストレートユニオン |
ウェブカタログ画像
拡大
