品番 : EA140HT-123
品名 : 12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | SC-123U |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 12mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 1MPa | 使用温度 | -10~60℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | R3/8” | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | 金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0) | 入数 | 1個 |
| 配管方向を360度自由に取り付け可能です。 | |||
| 工具不要のワンタッチ継手 | |||
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング | |||
| 白色難燃性樹脂を採用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
