詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HT-102

品名 : 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)

仕様

メーカー アオイ 型番 SC-102U
チューブ外径 10mm 使用流体 空気
使用圧力 1MPa 使用温度 -10~60℃
(凍結なきこと)
ねじサイズ R1/4” 推奨締付トルク 12~14N・m
材質 金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0) 入数 1個
配管方向を360度自由に取り付け可能です。
工具不要のワンタッチ継手
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
白色難燃性樹脂を採用
RoHS対応品
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/08 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HT-41 4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-61 6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-62 6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-82 8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-83 8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-102 10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-103 10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-104 10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-123 12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
EA140HT-124 12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top