詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HV-123

品名 : 12mmxR 3/8" エルボ(45゚)

仕様

メーカー アオイ 型番 Z45L-123
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(45°エルボ)
チューブ外径 12mm 使用流体 空気・水
使用圧力 0~1MPa 使用温度 -15~60℃
(凍結なきこと)
ねじサイズ R3/8” 推奨締付トルク 22~24N・m
重量 41g 材質 金属部:真鍮(C3604BD)
樹脂部:PBT(V-0)
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/08/21 12:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HV-41 4mmxR 1/8" エルボ(45゚)
EA140HV-62 6mmxR 1/4" エルボ(45゚)
EA140HV-82 8mmxR 1/4" エルボ(45゚)
EA140HV-103 10mmxR 3/8" エルボ(45゚)
EA140HV-123 12mmxR 3/8" エルボ(45゚)
ウェブカタログ画像
  • HEX:19mm L1:32mm L2:27mm\nA:12mm B:23mm C:20mm\nR(PT):3/8”
  • 管用テーパねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top