品番 : EA140HV-62
品名 : 6mmxR 1/4" エルボ(45゚)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | Z45L-062 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (45°エルボ) |
| チューブ外径 | 6mm | 使用流体 | 空気・水 |
| 使用圧力 | 0~1MPa | 使用温度 | -15~60℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | R1/4” | 推奨締付トルク | 12~14N・m |
| 重量 | 17g | 材質 | 金属部:真鍮(C3604BD) 樹脂部:PBT(V-0) |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取付完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。 |
|||
| 白色難燃性樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) |
|||
| ねじ部にテフロン樹脂をコーティング | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/31 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HV-41 4mmxR 1/8" エルボ(45゚) |
| EA140HV-62 6mmxR 1/4" エルボ(45゚) |
| EA140HV-82 8mmxR 1/4" エルボ(45゚) |
| EA140HV-103 10mmxR 3/8" エルボ(45゚) |
| EA140HV-123 12mmxR 3/8" エルボ(45゚) |
ウェブカタログ画像
拡大
