品番 : EA140HW-3
品名 : 6mmx 4mm レデューサー
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ZR-0604 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Z-JOINT | 用途 | ワンタッチ継手 (レデューサー) |
| チューブ外径 | 6mm | 接続継手径 | 4mm |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用圧力 | 0~1MPa |
| 使用温度 | -15~60℃ (凍結なきこと) |
材質 | 金属部:真鍮(C3604BD) 樹脂部:PBT |
| 入数 | 1個 | ||
| 工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 |
|||
| 配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 |
|||
| 樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当) | |||
| 耐水性・耐油性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/16 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140HW-1 4mmx 6mm レデューサー |
| EA140HW-3 6mmx 4mm レデューサー |
| EA140HW-4 6mmx 8mm レデューサー |
| EA140HW-6 8mmx10mm レデューサー |
| EA140HW-7 8mmx12mm レデューサー |
| EA140HW-8 10mmx12mm レデューサー |
ウェブカタログ画像
拡大
