詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140HW-7

品名 : 8mmx12mm レデューサー

仕様

メーカー アオイ 型番 ZR-0812
シリーズ Z-JOINT 用途 ワンタッチ継手
(レデューサー)
チューブ外径 8mm 接続継手径 12mm
使用流体 空気・水 使用圧力 0~1MPa
使用温度 -15~60℃
(凍結なきこと)
材質 金属部:真鍮(C3604BD)
樹脂部:PBT
入数 1個
工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。
配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)
耐水性・耐油性に優れています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/03/17 21:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1027ページ
バリエーション一覧
EA140HW-1 4mmx 6mm レデューサー
EA140HW-3 6mmx 4mm レデューサー
EA140HW-4 6mmx 8mm レデューサー
EA140HW-6 8mmx10mm レデューサー
EA140HW-7 8mmx12mm レデューサー
EA140HW-8 10mmx12mm レデューサー
ウェブカタログ画像
  • L:44mm l:21mm B:19mm\nC:14.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top