詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140RB-3A

品名 : R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)

流量アップ40%、元圧ダウン0.05 MPa、省エネ効果25%のスーパーロングライフ

仕様

メーカー 日本アイ・アール 型番 205-00783
商品名 TSTスイングカプリング 使用流体 空気
使用圧力 2.5MPa
※ニップル着脱が無圧で行える上限
破壊圧力 60MPa
使用温度範囲 -30~100℃ ねじサイズ R3/8”
全長 68mm 型 20型
重量 108g 材質 ニッケルメッキ鋼
硬化鋼(黒染)
ステンレス鋼
ニトリルゴム
硬化鋼(ニッケルメッキ)
亜鉛ダイカスト鋳造(ニッケルメッキ)
グリーン色ゴム被膜付

※サブ画像(部品材質図)参照
流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリング
無圧状態でニップル装着が行われるため、誰でも楽に装着が可能
ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。
安全ロックをスライドさせニップルを約70゜回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます。
エアーツール側への装着でも、一般品のようなツール振動による破損がほとんど発生せず、耐久性抜群。
追加説明
カタログ価格

5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA140RB-2A R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
EA140RB-3A R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
EA140RB-4A R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • スイング式カップリング
  • 接続方法
  • 部品材質
  • 流量特性曲線
  • A:R3/8”   B:24mm   C:68m

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top