品番 : EA140RB-4A
品名 : R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式)
流量アップ40%、元圧ダウン0.05 MPa、省エネ効果25%のスーパーロングライフ
仕様
| メーカー | 日本アイ・アール | 型番 | 205-00784 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TSTスイングカプリング | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力 | 2.5MPa ※ニップル着脱が無圧で行える上限 |
破壊圧力 | 60MPa |
| 使用温度範囲 | -30~100℃ | ねじサイズ | R1/2” |
| 全長 | 70mm | 型 | 20型 |
| 重量 | 112g | 材質 | ニッケルメッキ鋼 硬化鋼(黒染) ステンレス鋼 ニトリルゴム 硬化鋼(ニッケルメッキ) 亜鉛ダイカスト鋳造(ニッケルメッキ) グリーン色ゴム被膜付 ※サブ画像(部品材質図)参照 |
| 流量・圧力の損失がきわめて少ないカップリング | |||
| 無圧状態でニップル装着が行われるため、誰でも楽に装着が可能 | |||
| ストレート状態にスイングすると安全ロックが働き、不慮の外力が掛かってもニップルが外れません。 | |||
| 安全ロックをスライドさせニップルを約70゜回転して脱位置に戻すと残圧を放出し、鞭打ち現象を防ぎます。 | |||
| エアーツール側への装着でも、一般品のようなツール振動による破損がほとんど発生せず、耐久性抜群。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140RB-2A R 1/4" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RB-3A R 3/8" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |
| EA140RB-4A R 1/2" 雄ねじエアーカプラソケット(スイング式) |
