品番 : EA140TA-3
品名 : 3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | タケノコ径 | 11mm |
| 全長 | 87.7mm | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 本体:鋼鉄・POM・CR オーリング:ニトリルゴム(NBR) |
重量 | 117g |
| 色 | 青 | ||
| プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続、ボタンプッシュを押して簡単に解除できます。 | |||
| ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 | |||
| ボタンつまみによるロック機構付き | |||
| 全体にラバーケースに包まれているので、破損を防止でき、衝撃性にも優れています。 | |||
| スイベル機能でホースのねじれ防止に対応 | |||
| プラグ分離時に配管内空気を排出する際の衝撃を減軽できます。 | |||
| 軽量設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140TA-2 1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) |
| EA140TA-3 3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) |

