詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140TC-3

品名 : 3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)

仕様

使用流体 空気 型 20型
使用圧力 1.0MPa ねじサイズ Rc3/8”
全長 68.2mm 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 本体:鋼鉄・POM・CR
オーリング:ニトリルゴム(NBR)
重量 120g
色 青
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続、ボタンプッシュを押して簡単に解除できます。
ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。
ボタンつまみによるロック機構付き
全体にラバーケースに包まれているので、破損を防止でき、衝撃性にも優れています。
スイベル機能でホースのねじれ防止に対応
プラグ分離時に配管内空気を排出する際の衝撃を減軽できます。
軽量設計
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1037ページ

代替品

EA140DJ-13
  • 品番

    EA140DJ-13

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA140TC-2 1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)
EA140TC-3 3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top