品番 : EA141A-152
品名 : R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HN-7040 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1-1/2” | タケノコ外径 | 40mm |
| タケノコ内径 | 31mm | タケノコ長 | 53mm |
| 六角対辺 | 52mm | 全長 | 90mm |
| 適合ホース内径※ | 39mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス(SCS13A) |
| ステンレス製のホースニップルです。 | |||
| ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,640 円(税抜)/ 6,204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141A-151 R 1・1/4"x 34mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
| EA141A-152 R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
| EA141A-153 R 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
