詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-153

品名 : R 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HN-7052
取付ねじ R2” タケノコ外径 52mm
タケノコ内径 43mm タケノコ長 60mm
六角対辺 63mm 全長 100mm
適合ホース内径※ 51mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 ステンレス(SCS13A)
ステンレス製のホースニップルです。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

7,320 円(税抜)/ 8,052 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/02 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ
バリエーション一覧
EA141A-151 R 1・1/4"x 34mm 雄ねじステム(ステンレス製)
EA141A-152 R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
EA141A-153 R 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA141A-151です。
  • ※画像はEA141A-151です。
  • 管用テーパねじ

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top