詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-31

品名 : R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HS-1117R
取付ねじ R1/8” タケノコ外径 7mm
タケノコ内径 4mm 本体六角対辺 12mm
ナット六角対辺 12mm 全長 43mm
適合ホース内径※ 6mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
機器とホースを接続するための継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

440 円(税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/02 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA141A-31 R 1/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム
EA141A-32 R 1/4"xφ 7.0mm 雄ねじステム
EA141A-33 R 1/4"xφ 8.0mm 雄ねじステム
EA141A-34 R 1/4"xφ 9.0mm 雄ねじステム
EA141A-35 R 1/4"xφ10.5mm 雄ねじステム
EA141A-41 R 3/8"xφ 7.0mm 雄ねじステム
EA141A-42 R 3/8"xφ10.5mm 雄ねじステム
EA141A-43 R 3/8"xφ14.0mm 雄ねじステム
EA141A-44 R 3/8"xφ16.0mm 雄ねじステム
EA141A-51 R 1/2"xφ10.5mm 雄ねじステム
EA141A-52 R 1/2"xφ14.0mm 雄ねじステム
EA141A-53 R 1/2"xφ16.0mm 雄ねじステム
EA141A-54 R 1/2"xφ20.5mm 雄ねじステム
EA141A-61 R 3/4"xφ14.0mm 雄ねじステム
EA141A-62 R 3/4"xφ20.5mm 雄ねじステム
EA141A-71 R 1" xφ27.0mm 雄ねじステム
ウェブカタログ画像
画像はEA141A-41です。
  • 画像はEA141A-41です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top