品番 : EA141A-35
品名 : R 1/4"xφ10.5mm 雄ねじステム
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HS-1210R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4” | タケノコ外径 | 10.5mm |
| タケノコ内径 | 7mm | 本体六角対辺 | 17mm |
| ナット六角対辺 | 19mm | 全長 | 57mm |
| 適合ホース内径※ | 9~10mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 機器とホースを接続するための継手です。 | |||
| ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/03 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
