品番 : EA141A-403
品名 : R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | HS-7310 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 10.5mm |
| タケノコ内径 | 7mm | 本体六角対辺 | 17mm |
| ナット六角対辺 | 19mm | 全長 | 60mm |
| 適合ホース内径※ | 10.5mm | 使用温度 | -50~150℃ |
| 最高使用圧力 | 3.45MPa | 材質 | SUS304 |
| 機器とホースを接続するための継手です。 | |||
| ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。 | |||
| メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1044ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141A-401 R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
| EA141A-402 R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
| EA141A-403 R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) |
| EA141A-404 R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) |

