詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141A-402

品名 : R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 HS-7209
取付ねじ R1/4” タケノコ外径 9mm
タケノコ内径 5mm 本体六角対辺 14mm
ナット六角対辺 16mm 全長 57mm
適合ホース内径※ 9mm 使用温度 -50~150℃
最高使用圧力 3.45MPa 材質 SUS304
機器とホースを接続するための継手です。
ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。
メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1044ページ

代替品

EA141A-113
バリエーション一覧
EA141A-401 R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
EA141A-402 R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
EA141A-403 R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
EA141A-404 R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top