品番 : EA141AA-134
品名 : Rc1/2" 内ねじチーズ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SR-360 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc1/2” | 最高使用圧力 | 1.75MPa |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | 適用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
| 材質 | 真鍮(C3771BE) | ||
| 給水給湯配管の曲げに使用 | |||
| ※埋設には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-134 Rc1/2" 内ねじチーズ |
| EA141AA-136 Rc3/4" 内ねじチーズ |
