詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AA-136

品名 : Rc3/4" 内ねじチーズ

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SR-370
ねじ径 Rc3/4” 最高使用圧力 1.75MPa
使用温度範囲 -20~120℃ 適用流体 冷温水・不凍液・油・エアー
材質 真鍮(C3771BE)
給水給湯配管の曲げに使用
※埋設には使用不可
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AA-134 Rc1/2" 内ねじチーズ
EA141AA-136 Rc3/4" 内ねじチーズ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top