詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AA-2

品名 : Rc1/4" 内ねじエルボ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 LF-1022R
ねじ径 Rc1/4”
Rc1/4”
内径 8mm
最高使用圧力 6.90MPa 使用温度 -50~150℃
材質 真鍮
外ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。
配管の取り回しなどによく使われています。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/01 01:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1043ページ
バリエーション一覧
EA141AA-1 Rc1/8" 内ねじエルボ
EA141AA-2 Rc1/4" 内ねじエルボ
EA141AA-3 Rc3/8" 内ねじエルボ
EA141AA-4 Rc1/2" 内ねじエルボ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top