品番 : EA141AA-3
品名 : Rc3/8" 内ねじエルボ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | LF-1033R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc3/8” Rc3/8” |
内径 | 10mm |
| 最高使用圧力 | 6.90MPa | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 外ネジと外ネジをL型で繋ぐための継手です。 | |||
| 配管の取り回しなどによく使われています。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AA-1 Rc1/8" 内ねじエルボ |
| EA141AA-2 Rc1/4" 内ねじエルボ |
| EA141AA-3 Rc3/8" 内ねじエルボ |
| EA141AA-4 Rc1/2" 内ねじエルボ |
