品番 : EA141AD-102
品名 : R 1/4"xR 1/4" 六角ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-1022R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1/4”×R1/4” | 使用圧力 | 6.9MPa以下 |
| 内径 | 8mm | 六角対辺 | 14mm |
| 全長 | 28mm | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ネジを締めやすく加工されたニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
