品番 : EA141AD-106
品名 : R 1" xR 1" 六角ニップル(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NT-1088R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | R1”×R1” | 使用圧力 | 6.9MPa以下 |
| 内径 | 24mm | 六角対辺 | 35mm |
| 全長 | 53mm | 使用温度 | -50~150℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ネジを締めやすく加工されたニップルです。 | |||
| 内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。 | |||
| 六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
