詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-122

品名 : Rc1/4" 中間ソケット(真鍮製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NS-1022R
ねじ径 Rc1/4”×Rc1/4” 六角対辺 17mm
全長 28mm 使用圧力 6.9MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
締めやすいデザインのソケットです。
外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AD-121 Rc1/8" 中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-122 Rc1/4" 中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-123 Rc3/8" 中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-124 Rc1/2" 中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-125 Rc3/4" 中間ソケット(真鍮製)
ウェブカタログ画像
画像はEA141AD-123です。
  • 画像はEA141AD-123です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top