品番 : EA141AD-123
品名 : Rc3/8" 中間ソケット(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NS-1033R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc3/8”×Rc3/8” | 六角対辺 | 21mm |
| 全長 | 32mm | 使用圧力 | 6.9MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| 締めやすいデザインのソケットです。 | |||
| 外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。 | |||
| 六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AD-121 Rc1/8" 中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-122 Rc1/4" 中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-123 Rc3/8" 中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-124 Rc1/2" 中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-125 Rc3/4" 中間ソケット(真鍮製) |
