品番 : EA141AD-131
品名 : Rc1/8"xRc1/4"異径中間ソケット(真鍮製)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | NS-1012R |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | Rc1/8”×Rc1/4” | 六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 26mm | 使用圧力 | 6.90MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 真鍮 |
| サイズ違いの六角型ソケットです。 | |||
| 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 | |||
| 六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA141AD-131 Rc1/8"xRc1/4"異径中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-132 Rc1/4"xRc3/8"異径中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-133 Rc3/8"xRc1/2"異径中間ソケット(真鍮製) |
| EA141AD-134 Rc1/2"xRc3/4"異径中間ソケット(真鍮製) |
