詳細表示

このページのURL:

品番 : EA141AD-133

品名 : Rc3/8"xRc1/2"異径中間ソケット(真鍮製)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 NS-1034R
ねじ径 Rc3/8”×Rc1/2” 六角対辺 26mm
全長 38mm 使用圧力 6.90MPa以下
使用温度 -50~150℃ 材質 真鍮
サイズ違いの六角型ソケットです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1042ページ
バリエーション一覧
EA141AD-131 Rc1/8"xRc1/4"異径中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-132 Rc1/4"xRc3/8"異径中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-133 Rc3/8"xRc1/2"異径中間ソケット(真鍮製)
EA141AD-134 Rc1/2"xRc3/4"異径中間ソケット(真鍮製)
ウェブカタログ画像
画像はEA141AD-132です。
  • 画像はEA141AD-132です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top